| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-78265882 Herst.-Nr.: 900490004 EAN/GTIN: 4041254337432 |
| |
|
| | |
| Befestigungsclips 167 VBC P Montagezubehör, Wandbefestigung (1 Paar) Edelstahl verstärkt für waagerechte Wandmontage, Gehäuse Edelstahl, für 167 ... G2, EAN/GTIN:4041254337432 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | Edelstahl | Werkstoff: | Edelstahl | Länge: | 38 mm | Breite: | 52 mm | Höhe: | 0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,63* | € 8,20* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,64* | € 8,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,75* | € 8,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,38* | € 9,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7,17* | € 10,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|