Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-77057687 Herst.-Nr.: 30342 EAN/GTIN: 4034451303423 |
| | |
|
| | |
| LED-Komp.Leuchtstofflampe G24 6000K 140° 30342 Notstromtaugliche LED, max. Laufzeit 8h/Tag, Temperaturbereich: -20° bis 40°, Konversionsprodukt, gesetzliche Bestimmungen beim Einbau müssen eingehalten werden. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,5 | Nennspannung: | 200..240 V | Lampenleistung: | 8 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 800 lm | Lampenlichtausbeute: | 100 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, LED G24D, LED Leuchtmittel G24D, LED Leuchtmittel Sockel G24D, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmittel G24d, Sockel G24d, Leuchtmittel G24d-1, Sockel G24d-1, Leuchtmittel G24d-2, Sockel G24d-2, led g24d 6000k, energiesparlampe g24d, leuchtmittel g24d led, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,59* | € 33,76* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,72* | € 33,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,61* | € 36,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,83* | € 38,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,10* | € 42,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|