Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Lampe SubstiTUBE Value 4000K G13 ST8V-0.6M 7,6W/840EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe SubstiTUBE Value 4000K G13 ST8V-0.6M 7,6W/840EM
LED-Lampe SubstiTUBE Value 4000K G13 ST8V-0.6M 7,6W/840EM
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-77050765
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075024632
EAN/GTIN:
     4058075024632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Lampe SubstiTUBE Value 4000K G13 ST8V-0.6M 7,6W/840EM

Kosteneffiziente LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte. Produkteigenschaften: Homogene Ausleuchtung. Quecksilberfrei und RoHS-konform. Lichtausbeute: bis zu 105 lm/W. Röhre aus Glas. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glastechnik. Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Energieeinsparung von bis zu 65 % (gegenüber T8 Leuchtstofflampe am KVG).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
35 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
7,6 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
800 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Lampenlichtausbeute:
105 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 3,69*
1
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 4,50*
8 Tage
k.A.
1
€ 5,00*
ab € 3,58*
€ 4,62*
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 4,70*
Lager 3517
1
€ 4,99*
ab € 3,64*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.