Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Handleuchte 10m Kbl E27 402/10 Gu


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummi-Handleuchte 10m Kbl E27 402/10 Gu
Gummi-Handleuchte 10m Kbl E27 402/10 Gu
Artikel-Nr.:
     3517A-76999088
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     1005040000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummihandleuchte
Handlampe
Handleuchte
schneider handlampe

Gummi-Handleuchte 10m Kbl E27 402/10 Gu

Schneider Gummi-Handleuchte 10m Kbl 402/10 Gu ist eine für jeden Handwerker oder Hobbywerker unentbehrliche Lichtquelle.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
60 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: handlampe, Leuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 275,32*
€ 333,55*
Frei Haus
ab € 279,13*
€ 336,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 292,30*
€ 350,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 333,55*
€ 396,9245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,15*
€ 389,3085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 309,67*
€ 368,5073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 300,03*
€ 357,0357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 275,32*
€ 327,6308
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 13,766* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.