| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76951288 Herst.-Nr.: 88340 EAN/GTIN: 4034451883406 |
| |
|
| | |
| Fassung E27 vermessingt 88340 Fassung Edison E27 Metall, Messingfassung mit Steatitring, Buchsenklemmen, Außengewinde, Befestigung: Nippel M 10x1, Eisen vermessingt, mit Iso-Innenring Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Werkstoff: | Messing | Farbe: | Messing | Fassung: | E27 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Steckbefestigung | Nippelgewinde: | M10 x 1,0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,54* | € 6,88* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,55* | € 6,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,60* | € 6,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,77* | € 7,16* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,86* | € 7,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|