Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kompakt-Leuchtstofflampe RX-L 36W/840/2G11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Leuchtstofflampe RX-L 36W/840/2G11
Kompakt-Leuchtstofflampe RX-L 36W/840/2G11
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-76867011
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31315522
EAN/GTIN:
     4008597155222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2G11 Leuchtmittel
2G11 Sockel
Leuchtmittel 2G11
Sockel 2G11

Kompakt-Leuchtstofflampe RX-L 36W/840/2G11

Kompakt-Leuchtstofflampe, Lichtfarbe 840, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe, lange Lebensdauer, Sockel 2G11. Regelbar mit Dim-EVG.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Lampenleistung:
36 W
Lichtstrom:
2900 lm
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
38 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
840
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 2,96*
1
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,32*
10
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,33*
Lager 3517
1
€ 4,99*
ab € 2,49*
€ 3,38*
1
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300010786
ab € 2,33*
Ähnlich
Philips
70675140
ab € 2,18*
Ähnlich
Radium
9019655323
ab € 2,46*
Ähnlich
Radium
9019655321
ab € 2,48*
Ähnlich
Radium
9019655324
ab € 2,44*
Ähnlich
Radium
9019655877
ab € 2,63*
Ähnlich
Radium
31311361
ab € 3,19*
Ähnlich
Radium
31313852
ab € 4,53*
Ähnlich
Radium
31311345
ab € 2,76*
Ähnlich
Radium
31311467
ab € 2,77*
Ähnlich
Radium
31315905
ab € 2,49*
Ähnlich
Radium
31311488
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.