Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachsteuerrelais für Rollladenmotor D 409 SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachsteuerrelais für Rollladenmotor D 409 SR
Mehrfachsteuerrelais für Rollladenmotor D 409 SR
Artikel-Nr.:
     3517A-76775870
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00919293
EAN/GTIN:
     4010105919295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennrelais

Mehrfachsteuerrelais für Rollladenmotor D 409 SR

Mehrfachsteuerrelais für Rollladenmotor 250 V AC, µ 6 A, Motorlast max. 750 VA Pro Mehrfachsteuerrelais können ein oder zwei Rollladenmotoren angeschlossen werden. Als lokale Bedienung werden Jalousietaster angeschlossen. Als Zentrale kann ein Jalousietaster oder -schalter, eine Zeitschaltuhr (z.B. 814 J/JS) oder der programmierbare Rollladenschalter 405 R eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Zentraleingang:
ja
Nebenstelleneingang:
ja
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50..60 Hz
Bemessungsstrom:
6 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,58*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.