Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Akku N Lady Ni-MH 1,2V/500mAh 135369


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCell Akku N Lady Ni-MH 1,2V/500mAh 135369
XCell Akku N Lady Ni-MH 1,2V/500mAh 135369
Artikel-Nr.:
     3517A-76769146
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     135369
EAN/GTIN:
     4042883353695
Suchbegriffe:
Akku
Akkupack
Accu

XCell Akku N Lady Ni-MH 1,2V/500mAh 135369

Bei den XCell Industrie Akkus handelt es ich um preiswerte und zuverlässige Akkus. Diese sind in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar, so zum Beispiel bei Hochstromanwendungen und Universalanwendungen. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität der Akkus sichergestellt. Die Zellen überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Höhe inkl. Pole:
27,8 mm
Durchmesser:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
421
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,58*
1 Tag
697
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,0516*
€ 4,5616*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 5,02*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 5,15*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,30*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.