Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megohmmeter C.A 6511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megohmmeter C.A 6511
Megohmmeter C.A 6511
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-76683178
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01140201
EAN/GTIN:
     3760171413524
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät

Megohmmeter C.A 6511

Beschreibung Analoger Isolationsmesser für 500 V DC Der C.A 6511 ist ein wirtschaftlicher Isolations- und Durchgangsprüfer, der besonders von Elektro-Handwerkern, Installateuren und Wartungstechnikern bei Messungen an Anlagen und elektrischen Geräten geschätzt wird. Technische Daten und Funktionen: Isolationsmessung: bis 1000 MO (1 Messbereich) bis 500 V DC Messung von AC-Spannungen: 0 bis 600 V Durchgangsprüfung: -10 O bis +10 O (I = 200 mA) Automatische Prüfung der Spannungsfreiheit durch direkte Messung Nur zwei Eingangsklemmen für alle Messungen (farblich gekennzeichnet) Gut ablesbare Anzeige mit logarithmischer Skala Stromversorgung: 4 x LR6-Batterien von 1,5 V Erfüllt IEC 61557 Installationskategorie: IEC 61010 600 V CAT III Abmessungen: 167 x 106 x 55 mm
Gewicht: 600 g
Weitere Informationen:
Anzeige:
analog
Analoge Balkenanzeige:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
nein
Isolationswiderstandsmessbereich:
0,1..1000 MOhm
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,44*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,31*
€ 771,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,44*
€ 708,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 27,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.