Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notentriegelungs-Set f.Schwingtore NES-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notentriegelungs-Set f.Schwingtore NES-S
Notentriegelungs-Set f.Schwingtore NES-S
Artikel-Nr.:
     3517A-76679697
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     2901254
EAN/GTIN:
     4250035403918
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Torantrieb

Notentriegelungs-Set f.Schwingtore NES-S

Notentriegelungs-Set für Schwingtore, Seiltor 2,5 m mit Seilzughülle und Stellschraube
Weitere Informationen:
Bewegungshub Standard:
2725 mm
Geeignet für Sammelgaragen:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.