| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76658672 Herst.-Nr.: 1002755 EAN/GTIN: 4251317201246 |
| |
|
| | |
| MSE Inside 4 AP 1002755 Motorsteuereinheit (AP) zur Ansteuerung von vier Sonnenschutz- oder Fensterantrieben (24 V-Antrieb). Es findet eine direkte Ansteuerung von vier 24 V- Sonnenschutzantrieben über eine Sonnenschutzzentrale und einen Taster vor Ort statt. Zudem kann man mehrere Motorsteuereinheiten zu einer Gruppe zusammenfassen und diese von einem Taster gemeinsam bedienen. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 0,14 A | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 30 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 0 Hz | Stromerfassungsmodul: | nein | Spannungserfassungsmodul: | nein | Art der Anschlusstechnik: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 156,24* | € 189,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,57* | € 190,80* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 176,02* | € 212,64* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 175,75* | € 212,65* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 196,13* | € 236,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|