Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-Gehäuse HAN 3A-AGG-QB 09200030301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB-Gehäuse HAN 3A-AGG-QB 09200030301
AB-Gehäuse HAN 3A-AGG-QB 09200030301
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-76533542
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030301
EAN/GTIN:
     5713140038424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
hdc-steckverbinder harting

AB-Gehäuse HAN 3A-AGG-QB 09200030301

Anbaugehäuse, gerade, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Höhe:
40 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, harting steckergehäuse, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 3,98*
1 Tag
24
1
€ 4,99*
ab € 2,97*
€ 4,01*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,99*
€ 4,02*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,2043*
€ 4,3143*
7 Tage
455
1
€ 6,95*
ab € 3,1944*
€ 4,3144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5445
ab € 6,701*
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,69*
Zubehör
Harting
09 20 003 5446
ab € 4,791*
Zubehör
Harting
09 12 002 2753
ab € 19,59*
Zubehör
Harting
09 12 005 2733
ab € 9,27*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 5,14*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,48*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,93*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,21*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,44*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,90*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,29*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,00*
Zubehör
Harting
09 36 008 3101
ab € 2,59*
Zubehör
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,711*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.