Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug SLICER NO 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierwerkzeug SLICER NO 16
Abisolierwerkzeug SLICER NO 16
Artikel-Nr.:
     3517A-76287808
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918070000
EAN/GTIN:
     4032248359189
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Abisolierwerkzeug SLICER NO 16

Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.
Weitere Informationen:
Länge:
132 mm
Abisolierbereich Durchmesser:
4..16 mm
Kerbtiefe einstellbar:
ja
Längsschnitt:
ja
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller abisolierer, abisolierer, Stripzange, Abisolierzange, Zange
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,31*
€ 18,55*
€ 5,95*
ab € 13,27*
€ 18,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 18,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,64*
€ 18,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,08*
€ 19,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.