Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzzange RedLine UNIVERSAL LONG RED-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spitzzange RedLine UNIVERSAL LONG RED-L
Spitzzange RedLine UNIVERSAL LONG RED-L
Artikel-Nr.:
     3517A-76287574
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9041480000
EAN/GTIN:
     4008190397784
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange

Spitzzange RedLine UNIVERSAL LONG RED-L

Spitzzange
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Länge:
225 mm
Gewicht:
191 g
Geeignet für Lichtwellenleiter:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Aufprallschutz:
nein
Mit Abisolierfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,39*
€ 25,52*
€ 5,95*
ab € 18,57*
€ 25,63*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 18,72*
€ 25,92*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,76*
€ 25,94*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,99*
€ 26,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.