| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-76151104 Herst.-Nr.: 0157.0161 EAN/GTIN: 4012799571612 |
| |
|
| | |
| 5-Stufentransformator Wechselstrom max.10A TRE 10-2 5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte. Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe.Artikel: TRE 10-2, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 1800 W, Maximalbelastung: 10 A, Schutzart: IP 54, Sekundärspannung: 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V, Einbauart: Aufputz, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: hellgrau, ähnlich RAL 7035, Gewicht: 9,29 kg, Gewicht mit Verpackung: 10,52 kg, Breite: 248 mm, Höhe: 195 mm, Tiefe: 205 mm, Breite mit Verpackung: 260 mm, Höhe mit Verpackung: 335 mm, Tiefe mit Verpackung: 265 mm, Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 0..230 V | Sekundärspannung 1: | 0..85 V | Sekundärspannung 2: | 115 V | Sekundärspannung 3: | 0..150 V | Sekundärspannung 4: | 0..180 V | Sekundärspannung 5: | 0..230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Stufentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, stufentransformator maico, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Trocken-Transformator |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 547,99* | € 621,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 550,13* | € 624,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 557,02* | € 632,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 567,00* | € 638,79* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 578,52* | € 652,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|