|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-76023675 Herst.-Nr.: 1251273 EAN/GTIN: 4018098214694 |
| | |
|
|  |  |
 | Feuchtraumleuchte 2x36 EVG IP66 LUNA-N #1251273 Feuchtraum Wannenleuchte für T8 LL mit Wanne aus PC, Leuchtenunterteil aus grauem, glasfaserverstärktem Polyester, rundumlaufende Silikondichtung, Lieferung inkl. Deckenbefestigungsclip, Verschluss-Clip aus rostfreiem Edelstahl, Reflektor aus Metall, weiß lackiert, Durchgangsverdrahtung mit optionalem Set möglich, mit Leitungseinführung stirn- und deckenseitig, geeignet für Deckenmontage Pendel-, Tragschienen und waagerechte Wandmontage mit Zubehör möglich. Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Fassung: | G13 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Sockel G13, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, pracht feuchtraumleuchte evg, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform t26, Wand-/Deckenleuchte, Decken-/Wandleuchte, Leuchte |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 18,00* | ab € 32,11* | € 38,45* |  |  |  | | 43 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 32,64* | € 39,08* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 5,15* | ab € 32,69* | € 39,15* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,35* | € 39,87* |  |  |  | | 101 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 34,64* | € 41,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,15* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|