Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 15mm 5,5mm TS 15X5/LL 2M/ST/ZN


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Tragschiene 15mm 5,5mm TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
Tragschiene 15mm 5,5mm TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
Artikel-Nr.:
     3517A-75909150
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0117500000
EAN/GTIN:
     4008190150662
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
weidmüller tragschiene
tragschiene

Tragschiene 15mm 5,5mm TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
20 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schiene, Trägerprofil, Montageschiene, Hutprofilschiene, Profilschiene, Hutprofil, Geräteträger, DIN-Schiene
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,215*
€ 3,265*
2 Tage
56
2
pro Meter
€ 6,40*
ab € 2,21958*
€ 3,26958*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 2,52*
€ 3,68*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 2,55825*
€ 3,72825*
4 Tage
10
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 4,99*
€ 7,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,265*
€ 3,88535
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,085*
€ 3,67115
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,995*
€ 3,56405
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,855*
€ 3,39745
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,695*
€ 3,20705
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,215*
€ 2,63585
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 6,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0382860000
ab € 0,25059*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.