Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose m.Verbindungsklemmen Abox XT SL 2,5qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsdose m.Verbindungsklemmen Abox XT SL 2,5qmm
Verbindungsdose m.Verbindungsklemmen Abox XT SL 2,5qmm
Artikel-Nr.:
     3517A-75887254
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49280201
EAN/GTIN:
     4013902643257
Suchbegriffe:
Verbindungsdose
verbindungsdose spelsberg
verbindungsdose

Verbindungsdose m.Verbindungsklemmen Abox XT SL 2,5qmm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP68, Nennquerschnitt 2,5mm², Ui=450V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100), Ausschlagmembranen, M20, (1 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, mit schraubenlosen Klemmen zum Vergießen, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten, grau, mit 5 schraubenlosen 3-Leiter-Klemmen Typ Wago 221-413, max.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Bestückung:
Klemme
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
ja
Montage unter Wasser:
nein
Einführung von hinten:
ja
Länge:
82 mm
Breite:
82 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kasten, Klemmenkasten, Dose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,92*
€ 35,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,90*
€ 35,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,27*
€ 35,48*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,73*
€ 37,08*
€ 4,00*
ab € 27,90*
€ 37,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042001
ab € 0,18*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
49250201
ab € 20,70*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,41*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
23142001
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.