| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75244624 Herst.-Nr.: 4AM40428DD400FA0 EAN/GTIN: 4001869904757 |
| |
|
| | |
| Sitas-Transformator Steuer-/Trenntransf. 4AM4042-8DD40-0FA0 TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,25 /0,85, UPRI(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208, USEC(V):2X115, ISEC(A):1,087-2,174, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | nein | Primärspannung 1: | 550 V | Primärspannung 2: | 525 V | Primärspannung 3: | 500 V | Primärspannung 4: | 480 V | Primärspannung 5: | 460 V | Primärspannung 6: | 440 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |