Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 335kW 400/380V 3TF6844-8CF7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-75217266
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TF68448CF7
EAN/GTIN:
     4011209175945
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz

Schütz 335kW 400/380V 3TF6844-8CF7

Vakuumschütz AC-3e/AC-3 630 A, 335 kW / 400 V, Ue 1000V, 3-polig, Uc: 110-132 V AC(50/60Hz) Antrieb: konventionell Hilfskontakte 4 S + 4 Ö Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Vakuumschütz 3TF6 zum Schalten von Motoren.Die Vakuumschütze 3TF6 überzeugen durch größte Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..132 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110..132 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
700 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
630 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
355 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
610 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
168 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
389,81433749 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Vakuumschütz, hilfskontakt siemens 4no 4nc, hauptschütz siemens, hauptschütz, Schaltmodul, Schütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Lastschütz, Drehstromschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.564,16*
€ 2.674,41*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.573,05*
€ 2.679,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.699,53*
€ 2.819,86*
Frei Haus
ab € 2.858,41*
€ 2.972,17*
€ 5,95*
ab € 2.983,04*
€ 3.106,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.819,86*
€ 3.355,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.800,04*
€ 3.332,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.740,07*
€ 3.260,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.709,79*
€ 3.224,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.699,53*
€ 3.212,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3TX76860A
ab € 28,50*
Zubehör
Siemens
3TX76960A
ab € 35,53*
Zubehör
Siemens
3TX75723J
ab € 17,22*
Zubehör
Siemens
3TX75723G
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.