Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa Steckmuffe o. Gewinde, d32 SV32W FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stapa Steckmuffe o. Gewinde, d32 SV32W FT
Stapa Steckmuffe o. Gewinde, d32 SV32W FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-75066282
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2046623
EAN/GTIN:
     4012195782445
Suchbegriffe:
Stapa-Steckmuffe
Steckmuffe
obo steckmuffe
stapa steckmuffe

Stapa Steckmuffe o. Gewinde, d32 SV32W FT

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Muffe, Rohrmuffe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,01*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,3145*
€ 4,0245*
50
Frei Haus
ab € 3,4346*
€ 4,1646*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 3,6471*
€ 4,3871*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 200,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.