Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 OG 4160409K/1500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 OG 4160409K/1500
MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 OG 4160409K/1500
Artikel-Nr.:
     3517A-72865586
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160409K/1500
EAN/GTIN:
     4044774696140
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k lapp kabel

MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1,5 OG 4160409K/1500

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung für field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
orange
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
3,4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1500
Frei Haus
ab € 0,33467*
€ 0,40467*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,30847*
€ 0,53847*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Meter
€ 0,40467*
€ 0,48156
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,33467*
€ 0,39826
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Meter
Mindestbestellmenge: 1500 Meter ( entspricht € 607,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.