Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07V-K EMBOSS 1X6 BUWH 4520264K/400


Menge:  Packung  
Produktinformationen
X07V-K EMBOSS 1X6 BUWH 4520264K/400
X07V-K EMBOSS 1X6 BUWH 4520264K/400
Artikel-Nr.:
     3517A-72865521
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520264K/400
EAN/GTIN:
     4044774703633
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

X07V-K EMBOSS 1X6 BUWH 4520264K/400

Zur Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen, für geschützte fest Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
verschiedene
Schirm:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Litzen, h07v-k lapp kabel, h07v-k, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 400 Meter (ab € 0,8627* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 415,612*
€ 494,57828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 406,872*
€ 484,17768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 388,02*
€ 461,7438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 375,20*
€ 446,488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 345,08*
€ 410,6452
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.