Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K, DALI ABRL380/1860840TDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K, DALI ABRL380/1860840TDA
Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K, DALI ABRL380/1860840TDA
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-72751274
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660177
EAN/GTIN:
     4029299418637
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe

Anbauleuchte mit LED-Tube 4000K, DALI ABRL380/1860840TDA

Deckenleuchte ABR, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1549 mm, Breite 481 mm, Höhe 95 mm, Schutzart IP20, L-TUBE eingebaut, Bemessungslichtstrom 16890 lm, Bemessungsleistung 144 W, 117 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 21, ballwurfsicher
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 641,31*
€ 733,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 638,85*
€ 734,22*
Frei Haus
ab € 646,32*
€ 740,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 670,67*
€ 770,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,67*
€ 873,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,76*
€ 862,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,91*
€ 831,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,63*
€ 806,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,31*
€ 763,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210150
ab € 11,38*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201202
ab € 5,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200255
ab € 6,93*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200638
ab € 17,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200253
ab € 4,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200256
ab € 6,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208040
ab € 69,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.