Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profil Aluminium Catania-T 1m 62399831


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profil Aluminium Catania-T 1m 62399831
Profil Aluminium Catania-T 1m 62399831
Artikel-Nr.:
     3517A-72357209
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399831
EAN/GTIN:
     4021553044781
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil

Profil Aluminium Catania-T 1m 62399831

Hochwertiges Aluminium-T-Profil, nahtlose Integration der Beleuchtung durch Einbau in Gipskartondecken, einfache Möglichkeit der Kabelführung durch integrierte Hohlräume, Abmessung (BxH): 30x40mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1000 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,08*
€ 18,88*
€ 5,95*
ab € 13,18*
€ 19,02*
€ 3,90*
ab € 14,83*
€ 21,20*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 18,73*
€ 26,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399871
ab € 9,28*
Zubehör
Josef Barthelme
62399861
ab € 7,44*
Zubehör
Josef Barthelme
62399919
ab € 1,83*
Zubehör
Josef Barthelme
62399936
ab € 1,50*
Zubehör
Josef Barthelme
62399846
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.