Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G6 1119605/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G6 1119605/50
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G6 1119605/50
Artikel-Nr.:
     3517A-72162908
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119605/50
EAN/GTIN:
     4044774554259
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 5g6

ÖLFLEX CLASSIC 110 5G6 1119605/50

Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern, Großes Angebot an standardisierten Längen und Individualschnitten, Sehr großes Artikelspektrum, Ausführungen mit bis zu 100 Adern, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Adern in Lagen verseilt, Mantel aus PVC, grau (RAL 7001), VDE Reg.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 6,40*
ab € 190,9885*
€ 227,2585*
Frei Haus
ab € 211,40*
€ 250,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 217,87*
€ 259,23*
2 Tage
19
€ 5,80*
ab € 299,26*
€ 344,09*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,26*
€ 402,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 259,23*
€ 308,4837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,34*
€ 301,4746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,36*
€ 290,7884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,50*
€ 282,625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 217,87*
€ 259,2653
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,3574* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,60*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,89*
Zubehör
Enghofer
30002171
ab € 2,25*
Zubehör
Enghofer
30002172
ab € 2,26*
Zubehör
Enghofer
30002193
ab € 9,11*
Zubehör
Enghofer
30002194
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.