Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Drucksensor PI2793


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Combi-Drucksensor PI2793
Combi-Drucksensor PI2793
Artikel-Nr.:
     3517A-71878347
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PI2793
EAN/GTIN:
     4021179244244
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Combi-Drucksensor PI2793

Drucksensoren, Combi-Drucksensor, Messbereich: -1,00...25,00 bar / -14,4...362,7 psi / -0,100...2,500 MPa, Prozessanschluss: G 1 A / Aseptoflex Vario, 4-Leiter, 2-Leiter DC / 3-Leiter DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 20...32 V DC (2L) / 18...32 V DC (3L), Stromaufnahme: 3,6...21 (2L) / 45 (3L) mA, 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Schließer / Öffner programmierbar oder 1 x analog (4.
Weitere Informationen:
Prozesstemperatur:
-25..80 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Umgebungstemperatur:
-25..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 536,62*
€ 586,77*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 541,91*
€ 592,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 582,93*
€ 628,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 592,32*
€ 638,88*
Frei Haus
ab € 597,23*
€ 644,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,88*
€ 760,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,35*
€ 748,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,41*
€ 739,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,67*
€ 725,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,32*
€ 704,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,21*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
ifm electronic
E30122
ab € 38,74*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 316,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.