Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselstromzähler 1x230 V, 5(32)A EcoCount WSD 32 plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselstromzähler 1x230 V, 5(32)A EcoCount WSD 32 plus
Wechselstromzähler 1x230 V, 5(32)A EcoCount WSD 32 plus
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-71459513
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     30220116
EAN/GTIN:
     4048652012817
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler

Wechselstromzähler 1x230 V, 5(32)A EcoCount WSD 32 plus

Wechselstromzähler EcoCount WSD 32+, Impulsausgang, MID, 0,25 - 5(32)A, 1x 230 V. Elektronischer Wechselstromzähler zur Messung positiver Wirkenergie mit LC-Anzeige. Die Zähler der EcoCount WSD Baureihe dienen der Messung von Wirkenergie. Sie sind für Hutschienenmontage konzipiert und lediglich 18 mm breit (1TE). Die Zähler besitzen eine 6-stellige LC-Anzeige.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
32 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler nzr, drehstromzähler, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,90*
ab € 32,81*
€ 42,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,88*
€ 42,84*
2 Tage
118
€ 4,95*
ab € 33,46*
€ 43,48*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 34,12*
€ 44,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,07*
€ 44,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.