Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Modul 09140014651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Modul 09140014651
USB Modul 09140014651
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-71355248
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140014651
EAN/GTIN:
     5713140019454
Suchbegriffe:
Kontakteinsatz für Rechtecksteckver...

USB Modul 09140014651

Han USB Modul, Einzelmodul, für Schraubanschluss, Schraubanschluss, Stift, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,14...0,5 mm², Bemessungsstrom: 1 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
1 A
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
50 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,81*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.