Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX-Jalousieaktor 4-fach 10A 2-Kanal CU-DIN SB 2-CH10AKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNX-Jalousieaktor 4-fach 10A 2-Kanal CU-DIN SB 2-CH10AKNX
KNX-Jalousieaktor 4-fach 10A 2-Kanal CU-DIN SB 2-CH10AKNX
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-71061019
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EC10430343
EAN/GTIN:
     4015120430343
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor

KNX-Jalousieaktor 4-fach 10A 2-Kanal CU-DIN SB 2-CH10AKNX

KNX-Hutschienenmodul. Jalousieaktor 4-fach mit 2 Kanälen. 10A Schaltleistung und Positionsrückmeldung. Statusrückmeldung. Prioritätsvorwahl Positionsspeicher bei Spannungsunterbrechung. Statuswiederherstellung. Sicherheitsfunktionen. Überlastungsschutz. Manuelles Übersteuern. Modi für Lamellen und Rollos. Szenensteuerung. Automatik Modus.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 111,07*
€ 137,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 111,59*
€ 138,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,43*
€ 139,44*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 115,75*
€ 143,26*
Frei Haus
ab € 116,04*
€ 143,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.