| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-70752979 Herst.-Nr.: SL2011539011 EAN/GTIN: 4012740896061 |
|
|
| | |
| Außeneck VDI SL 201153 gsw Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x115mm graphitschwar. Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten. Weitere Informationen: | | Höhe: | 115 mm | Tiefe: | 20 mm | Dichtlippe Oberteil: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | ja | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer: | 9011 | Dekor: | ohne | Ausführung: | Haubenformteil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,01* | € 4,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,04* | € 4,65* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,08* | € 4,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,12* | € 4,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,18* | € 4,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|