Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-I Kompaktmodul 2AA 3RK1107-2BQ40-0AA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS-I Kompaktmodul 2AA 3RK1107-2BQ40-0AA3
AS-I Kompaktmodul 2AA 3RK1107-2BQ40-0AA3
Artikel-Nr.:
     3517A-70057240
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK11072BQ400AA3
EAN/GTIN:
     4011209534896
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

AS-I Kompaktmodul 2AA 3RK1107-2BQ40-0AA3

AS-i Kompaktmodul K60 analog 2AQ, IP67 2x 1 Ausgang, Spannung +/- 10 V 1..5 V für 2-Draht-Aktoren 2 x M12-Buchse Montageplatte 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
26,5..31,6 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-interface module siemens, as-interface modul, Erweiterungsgerät, Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Feldbusmodul, I/O-Modul, Busmodul, E/A-Modul, Analogmodul, Analog-Gerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,01*
€ 289,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 251,63*
€ 292,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 254,24*
€ 294,91*
Frei Haus
ab € 264,42*
€ 308,86*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 285,72*
€ 326,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,69*
€ 348,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,28*
€ 338,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,57*
€ 326,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19011AA00
ab € 8,89*
Zubehör
Siemens
3RK19011KA00
ab € 0,979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.