Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 415 V 4-pol. 3VA1340-7FF42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-69453014
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA13407FF420AA0
EAN/GTIN:
     4042949090946
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens i ia&dt et leistungsschalte...

Leistungsschalter 415 V 4-pol. 3VA1340-7FF42-0AA0

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415 V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A ...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 0,5 Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
280..400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.249,43*
€ 1.372,11*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.249,68*
€ 1.373,07*
Frei Haus
ab € 1.267,30*
€ 1.385,38*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.269,93*
€ 1.389,76*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.608,73*
€ 1.748,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.372,11*
€ 1.632,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,32*
€ 1.616,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.309,57*
€ 1.558,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,98*
€ 1.521,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.249,43*
€ 1.486,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 29,18*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,40*
Zubehör
Siemens
3VA93840SB10
ab € 23,17*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,74*
Zubehör
Siemens
3VA93240KD10
ab € 237,70*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK13
ab € 65,59*
Zubehör
Siemens
3VA94800WC00
ab € 37,15*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,41*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,18*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,18*
Zubehör
Siemens
3VA94010WG40
ab € 55,15*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,02*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB35
ab € 27,67*
Zubehör
Siemens
3VA94820WA00
ab € 6,71*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.