Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datendose Cat.6 2xRJ45 RAL 1013 BSCG245SU001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datendose Cat.6 2xRJ45 RAL 1013 BSCG245SU001
Datendose Cat.6 2xRJ45 RAL 1013 BSCG245SU001
Artikel-Nr.:
     3517A-69064568
Hersteller:
     Leviton
Herst.-Nr.:
     BSCG245SU001
EAN/GTIN:
     5050268255457
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Unterputz-Einsatz
Unterputz-Einsätze
UP-Einsatz

Datendose Cat.6 2xRJ45 RAL 1013 BSCG245SU001

Weitere Informationen:
Aufputz:
nein
Unterputz:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze, rj45 steckverbinder cat6, unterputz-einsatz, Datendose, Datensteckdose, Netzwerkdose, Datenanschlussdose
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 8,40*
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 8,42*
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.