Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk Switch 5 RJ45-Ports FL 3005T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerk Switch 5 RJ45-Ports FL 3005T
Netzwerk Switch 5 RJ45-Ports FL 3005T
Artikel-Nr.:
     3517A-68357050
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891032
EAN/GTIN:
     4046356659130
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch

Netzwerk Switch 5 RJ45-Ports FL 3005T

Managed Switch 3000, 5 RJ45-Ports 10/100 MBit/s
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
5
Anzahl der sonstigen Ports:
5
Montageart:
sonstige
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
161,26 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch phoenix contact, Netzwerk Switch, Switch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 507,72*
€ 554,29*
Frei Haus
ab € 492,38*
€ 554,33*
Frei Haus
ab € 531,57*
€ 577,93*
€ 5,95*
ab € 541,34*
€ 591,41*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 558,48*
€ 609,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,29*
€ 659,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,71*
€ 652,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,03*
€ 640,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,43*
€ 632,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,72*
€ 604,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754562
ab € 2,6726*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
ab € 92,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.