Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand-/Deckenleuchte 3000K 0MD5307L1830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand-/Deckenleuchte 3000K 0MD5307L1830
LED Wand-/Deckenleuchte 3000K 0MD5307L1830
Artikel-Nr.:
     3517A-67178159
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     0MD5307L1830
EAN/GTIN:
     4052899987524
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand-/Deckenleuchte 3000K 0MD5307L1830

Wand- und Deckenleuchte 3000K EIN/AUS LED Rondel 21
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
Frei Haus
ab € 54,715*
€ 69,415*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 54,85*
€ 71,39*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 54,94*
€ 71,49*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,14*
€ 80,97*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 77,01*
€ 98,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 69,415*
€ 82,60385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,545*
€ 79,18855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,615*
€ 75,70185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,715*
€ 65,11085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 277,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.