Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 18,5x50mm Ba15d 230VAC/DC ws 37569


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66864635
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37569
EAN/GTIN:
     4034451375697
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampen 230v
led anzeigelampen

LED-Lampe 18,5x50mm Ba15d 230VAC/DC ws 37569

Einsetzbar als Melde-/Warnlampe. Die LED-Platine steht senkrecht im Sockel und ist mit 12 LEDs, die alle in eine Richtung (180°) abstrahlen, bestückt. Zusätzlicher Überspannungsschutz. Ausgelegt für AC/DC Betrieb. Serienmäßig für Betriebsspannung von 230V. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
0 lm
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,94*
€ 30,26*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,11*
€ 30,54*
Frei Haus
ab € 25,00*
€ 34,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,27*
€ 36,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,53*
€ 38,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.