| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66861674 Herst.-Nr.: 68504 EAN/GTIN: 4034451685048 |
| |
|
| | |
| Bräunungslampe 38x1506mm G13 80W CLEOPerformR 68504 Sanft bräunende Reflektorlampe, UVB-Anteil 0,8%, typische UVA-Leistung: 16,0 mW/cm², (100 Std.-Norm-Messung), Einsteigerlampe, einsetzbar für alle Hauttypen, geringes Sonnenbrandrisiko. 150cm-Lampen werden in der Regel bei Solarien mit integrierten (Hochdruck-) Gesichtsbräuner im Oberteil (Fluter) vor bzw. unterhalb des Gesichtsbräuners eingesetzt. Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-A | Schwarzlichtlampe: | nein | Geeignet zur Luftdesinfektion: | nein | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | nein | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | nein | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | nein | Geeignet für medizinische Anwendungen: | nein | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform 80w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g13, UV-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,57* | € 24,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 18,00* | € 25,50* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,45* | € 28,84* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,51* | € 29,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 24,03* | € 33,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|