Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuereinheit 3 REG, 4 TE 2016483


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuereinheit 3 REG, 4 TE 2016483
Motorsteuereinheit 3 REG, 4 TE 2016483
Artikel-Nr.:
     3517A-66659363
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2016483
EAN/GTIN:
     4251317204155
Suchbegriffe:
Motorsteuerung
Motorvollschutz
Motorsteuergerät
Motormanagement

Motorsteuereinheit 3 REG, 4 TE 2016483

Motorsteuereinheit (MSE) für die Ansteuerung von 3 Motoren über die Sonnenschutzzentrale. An die Motorsteuereinheit können gleichzeitig 3 Antriebe angeschlossen werden. Für die örtliche Bedienung ist pro Motorausgang auch ein separater Taster anschließbar. Die Motorsteuereinheit wird über getrennte Steuer- und Kraftschleifleitungen betrieben. Die Sicherheitskleinspannung wird in der Motorsteuereinheit selbst erzeugt.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,0016 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
207..253 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Stromerfassungsmodul:
nein
Spannungserfassungsmodul:
nein
Art der Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Motorschutz, Motormanagementsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.