Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Kupplung or 1479070


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummi-Kupplung or 1479070
Gummi-Kupplung or 1479070
Artikel-Nr.:
     3517A-66588660
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1479070
EAN/GTIN:
     4011721023625
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung

Gummi-Kupplung or 1479070

Die Schutzkontakt Kupplung besteht aus Gummi. Damit ist sie für den Einsatz im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank ihres großen Anschlussraumes lässt sie sich sehr leicht mit 3 x 1,5 mm² verdrahten. Die Schutzkontakt Kupplung ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Die Schutzkontakt Kupplung ist Made in Germany.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
ja
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,45*
ab € 4,21*
€ 6,25*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,84*
€ 7,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 5,31*
€ 7,70*
€ 3,90*
ab € 5,52*
€ 7,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1479040
ab € 4,22*
Zubehör
ABL
1479090
ab € 2,60*
Zubehör
ABL
1419170
ab € 8,60*
Zubehör
ABL
1419140
ab € 2,54*
Zubehör
ABL
1419190
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.