Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Wandsteckdose 32A 2P 42V 10h IP44 11116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORVO Wandsteckdose 32A 2P 42V 10h IP44 11116
NORVO Wandsteckdose 32A 2P 42V 10h IP44 11116
Artikel-Nr.:
     3517A-66567500
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11116
EAN/GTIN:
     4015609005864
Suchbegriffe:
CEE-Steckverbinder
CEE-Steckvorrichtung
Cekon-Steckdose
Cekon-Steckverbinder

NORVO Wandsteckdose 32A 2P 42V 10h IP44 11116

WALTHER Wandsteckdose 32A 2P 42V 10h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA6-Material
in violett
mit einer Kabeleinführung oben
zur Außenbefestigung
Außenmaß 81x70mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,63*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.