Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose eAZK 96 2 4xM25 GHG 791 0201 R0006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigdose eAZK 96 2 4xM25 GHG 791 0201 R0006
Abzweigdose eAZK 96 2 4xM25 GHG 791 0201 R0006
Artikel-Nr.:
     3517A-66505562
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG7910201R0006
EAN/GTIN:
     4250217429088
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigdose eAZK 96 2 4xM25 GHG 791 0201 R0006

Ex-e Abzweigdose für Zone 1/21
Variante: GHG791 02 zEAZK96 GR2 4XM25 6X4QMM+PE Ez
Klemmpunkte: 6x 4mm² Klemmen und 2x 4mm² PE-Klemme
Gehäusematerial: Polyamid
Farbe des Gehäuses: Schwarz
Leitungseinführung: 4x M25 Druckschrauben (Plastik) und 2x M25 Verschlussstopfen (Plastik) beigelegt
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
12
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
117,5 mm
Breite:
113,5 mm
Tiefe:
73,5 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: EEx Gehäuse, Ex Anschlussgehäuse, abox ip66, eex gehäuse, ceag abzweigdose, Klemmengehäuse, Klemmenkasten, Klemmkasten, Kasten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
€ 4,99*
ab € 73,06*
€ 89,93*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 74,35*
€ 91,54*
Frei Haus
ab € 75,85*
€ 93,41*
€ 5,95*
ab € 77,62*
€ 94,90*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,54*
€ 96,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.