Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Downlight BR 19 1000-830 ET 03 Inperla C05 #6355140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EB-Downlight BR 19 1000-830 ET 03 Inperla C05 #6355140
EB-Downlight BR 19 1000-830 ET 03 Inperla C05 #6355140
Artikel-Nr.:
     3517A-66047506
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6355140
EAN/GTIN:
     4018242311255
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Einbauleuchte LED
LED Deckeneinbaulampe

EB-Downlight BR 19 1000-830 ET 03 Inperla C05 #6355140

Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight für gesägte Deckenöffnungen, Einbau in gegossene Betondecken mittels Zubehör. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Optisch und technisch abgestimmte Sanierungsplatten für Deckenöffnungen mit größeren Deckenausschnittmaßen sind als Zubehör in verschiedenen Ausführungen verfügbar.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, led-einbauleuchten 3000k, einbauleuchte led, einbauleuchten trilux, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,75*
€ 177,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 145,75*
€ 178,66*
€ 5,95*
ab € 152,07*
€ 186,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,12*
€ 189,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,26*
€ 190,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,51*
€ 202,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6019500
ab € 28,51*
Zubehör
TRILUX
6019900
ab € 32,35*
Zubehör
TRILUX
6020000
ab € 32,31*
Zubehör
TRILUX
6020100
ab € 32,46*
Zubehör
TRILUX
6060200
ab € 33,68*
Zubehör
TRILUX
6067700
ab € 53,78*
Zubehör
TRILUX
6067900
ab € 19,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.