Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abspannkloben f. Rd 8mm NIRO ASK8150402XB10.5V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65989836
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     241009
EAN/GTIN:
     4013364072985
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
dachleitungshalter dehn
dachleitungshalter

Abspannkloben f. Rd 8mm NIRO ASK8150402XB10.5V2A

Abspannkloben zum Befestigen/Abspannen der Leitungen/Seile an der Wand. Ausführung NIRO mit Schraube M8.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Spannkappe
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blitzableitermaterial, Erdungszubehör, Blitzschutzmaterial, Erdungsverbinder, Erdungsmaterial-Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,80*
€ 28,80*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 27,95*
€ 32,40*
13 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 29,04*
€ 33,34*
25 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 30,64*
€ 35,11*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 27,04*
€ 36,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.