Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Gehäuse HDC 16B ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder-Gehäuse HDC 16B ALU
Steckverbinder-Gehäuse HDC 16B ALU
Artikel-Nr.:
     3517A-65953736
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1209700000
EAN/GTIN:
     4008190000134
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
weidmüller steckergehäuse

Steckverbinder-Gehäuse HDC 16B ALU

Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.
Weitere Informationen:
Breite:
74 mm
Höhe:
29 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Adapterplatte:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,34*
€ 10,16*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,41*
€ 10,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,67*
€ 10,62*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,01*
€ 10,99*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,34*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1787100000
ab € 9,98*
Zubehör
Weidmüller
1658020000
ab € 9,99*
Zubehör
Weidmüller
1787050000
ab € 8,90*
Zubehör
Weidmüller
1804650000
ab € 9,77*
Zubehör
Weidmüller
1657890000
ab € 9,97*
Zubehör
Weidmüller
1657910000
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.