Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal LK4 N 60060


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal LK4 N 60060
Verdrahtungskanal LK4 N 60060
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65951667
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178207
EAN/GTIN:
     4012196005215
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
obo verdrahtungskanal h60
verdrahtungskanal obo
verdrahtungskanal

Verdrahtungskanal LK4 N 60060

Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Systemgröße entspricht dem Innenmaß der Kanäle. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Verjüngungen in den Seitenschlitzen verhindern das Herausfallen der Leitungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Kanal, Leitungsführung, Kabelanlage, Kabelbündelhalter, Elektro-Verdrahtungskanal, Bündelhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
24
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 7,34*
1
pro Meter
€ 18,00*
ab € 5,33*
€ 7,68*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 5,505*
€ 7,785*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 6,23*
€ 8,81*
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 8,06*
€ 11,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,785*
€ 9,26415
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,465*
€ 8,88335
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,105*
€ 8,45495
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,805*
€ 8,09795
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,505*
€ 6,55095
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,505* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 15,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,53*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 45,578*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 169,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 59,30*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 7,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.