Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufennippel IP54,M20 SNI M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufennippel, lichtgrau, Schutzart IP55
Stufennippel, lichtgrau, Schutzart IP55
Artikel-Nr.:
     3517A-65927022
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     21642001
EAN/GTIN:
     4013902859986
Suchbegriffe:
Kunststoffnippel
Steckstutzen
Stufenstutzen
Würgenippel

Stufennippel IP54,M20 SNI M20

Stufennippel, IP55, mit geschlossener Dichtungsmembran, abschneidbar in mehreren Stufen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken von 1,5-4mm, grau, Dichtbereich 5-16mm
Abmessungen: 25 x 25 x 17mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
5..16 mm
Für Wandstärke:
1,5..4,5 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
600
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1918*
€ 0,2418*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,26*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,2151*
€ 0,2951*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,19*
€ 0,31*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,19*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.