| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65913758 Herst.-Nr.: 172650 EAN/GTIN: 8711893726541 |
| |
|
| | |
| BC-MSM Trägerklammer mit Schelle f. Kabel EBC6MSM Einfache Installation an Trägerflanschen. Macht Ausgleichsbiegungen des Kabelschutzrohrs überflüssig. Kabelschutzrohrschelle dreht sich um 360°. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | schrauben | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 1..16 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 14..18 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrclip einfach, rohrclip, stahlträgerbefestigung erico, Steckklammer, Steckklemme, Klammer, Kastenklemme, Klemme, Flanschklammer, Befestigungsklammer, Befestigungselement |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 439,894* | € 505,074* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 442,28* | € 508,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 447,38* | € 513,11* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 450,73* | € 518,20* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 482,69* | € 552,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,4228* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|