Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillings-Aderendhülse 2x1,5qmm sw iosl. 8728


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwillings-Aderendhülse 2x1,5qmm sw iosl. 8728
Zwillings-Aderendhülse 2x1,5qmm sw iosl. 8728
Artikel-Nr.:
     3517A-65806044
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     8728
EAN/GTIN:
     4012078070584
Suchbegriffe:
Hülse
Endhülse
Aderendhülse

Zwillings-Aderendhülse 2x1,5qmm sw iosl. 8728

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Zum Durchschleifen von Klemmen, Halogenfrei, Gesamtlänge 16,0  mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Farbkodierung in Anlehnung an DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0224*
€ 0,0331*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0225*
€ 0,0333*
7 Tage
22000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0226*
€ 0,0334*
1 Tag
3600
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0229*
€ 0,0338*
1 Tag
38000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,02437*
€ 0,03597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.