Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,75 DIN 0152035/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     3517A-65693168
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0152035/100
EAN/GTIN:
     4044774674995
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Thermoausgleichsleitung

KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,75 DIN 0152035/100

Ausgleichsleitung KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2x0,75 DIN 100 M
Ausgleichsleitung
KCA
DIN
SIR-SIR-S-oval
2X0.75
Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen
Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwählen
Ausgleichslegierungen (für RCB, SCB: Cu/CuNi) sind nicht identisch mit Thermoelement Legierungen
K- und KX-Version - Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement LegierungenKCA Version: Ausgleichslegierungen (bei KCA: Fe/CuNi), nicht identisch mit Thermoelement Legierungen
Ermöglicht Temperaturmessung auch an Stellen, an denen keine kontaktlose Temperaturmessung möglich oder sinnvoll ist
Nutzen: Für detaillierte Informationen, siehe Anhang T8 und Datenblätter
Platzsparend und flexibel
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 447,88*
€ 523,11*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 448,639*
€ 523,679*
7 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.002,83*
€ 1.123,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 523,11*
€ 622,5009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 516,88*
€ 615,0872
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 495,74*
€ 589,9306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 482,15*
€ 573,7585
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 447,88*
€ 532,9772
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,4788* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.